STJV0053 GIFT ENVELOPE SMART chocolate 古川紙工 81376341

GIFT ENVELOPE SMART chocolateSTJV0053

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81376341
品番
STJV0053
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
¥569

1枚入 中封筒1枚入 短冊(寿・無地)2枚入

材質(本体)
洋紙・和紙
質量(g)
24
奥行(mm)
6
縦(mm)
182
横(mm)
105
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする