曜日別特売

ステンレス作業台

ステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコーステンレス作業台 - シンコー

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
アジャスター調整範囲(mm)
30
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
全581種類を絞り込む
奥行(mm)
高さ(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
581種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81427748WB-4545-1200-J12.71200450450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427757WB-4560-800-J12.6800600450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427766WB-4560-1200-J14.31200600450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427775WB-4575-800-J14.1800750450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427791WB-4575-1200-J15.81200750450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427800WB-4590-800-J16.5800900450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥43,200
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427809WB-4590-1200-J18.21200900450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥47,200
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427818WB-6045-1200-J14.31200450600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427827WB-6060-1200-J16.21200600600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥44,700
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427836WB-6075-800-J16.3800750600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥44,300
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427845WB-6075-1200-J181200750600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥48,300
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427861WB-6090-800-J19.3800900600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥49,600
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427870WB-6090-1200-J211200900600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥53,600
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427879WB-7545-1200-J15.81200450750天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427888WB-7560-1200-J181200600750天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥48,300
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427897WB-7590-800-J23.4800900750天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥55,600
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427906WB-7590-1200-J25.11200900750天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥59,600
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427915WB-9045-1200-J18.21200450900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥47,200
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427931WB-9060-1200-J211200600900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥53,600
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427940WB-9075-1200-J25.11200750900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥59,600
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427949WB-9090-1200-J28.11200900900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥65,400
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427958WB-12045-1200-J2212004501200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥54,400
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427967WB-12060-1200-J25.812006001200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥62,600
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427976WB-12075-1200-J31.312007501200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81427985WB-12090-1200-J35.412009001200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥77,100
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428001WB-15045-1200-J25.912004501500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428010WB-15060-1200-J32.312006001500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥72,400
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428019WB-15075-1200-J37.412007501500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥80,600
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428028WB-15090-1200-J42.612009001500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥88,900
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428037WB-18045-1200-J29.712004501800天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥68,200
¥67,980
¥74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428046WB-18060-1200-J37.412006001800天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥80,900
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428055WB-18075-1200-J43.612007501800天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥90,400
¥89,980
¥98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428071WB-18090-1200-J49.812009001800天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥99,600
¥98,980
¥108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428080WS-4545-1200-J131200450450天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥36,900
¥35,980
¥39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428089WS-6045-1200-J14.81200450600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥40,000
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428098WS-6060-1200-J16.71200600600天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥44,700
¥43,980
¥48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428107WS-7545-1200-J16.31200450750天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥43,000
¥42,980
¥47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428116WS-7560-1200-J18.51200600750天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥48,300
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428125WS-9045-1200-J18.51200450900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥47,200
¥46,980
¥51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428141WS-9060-1200-J21.21200600900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥53,600
¥52,980
¥58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428150WS-9075-1200-J25.21200750900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥59,600
¥58,980
¥64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428159WS-9090-1200-J28.11200900900天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥65,400
¥64,980
¥71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428168WS-12045-1200-J22.812004501200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥54,400
¥53,980
¥59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428177WS-12060-1200-J26.312006001200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥62,600
¥61,980
¥68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428186WS-12075-1200-J31.412007501200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥70,200
¥69,980
¥76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428195WS-12090-1200-J35.212009001200天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥77,100
¥76,980
¥84,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428211WS-15045-1200-J26.712004501500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥61,500
¥60,980
¥67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428220WS-15060-1200-J32.612006001500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥72,400
¥71,980
¥79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428229WS-15075-1200-J37.312007501500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥80,600
¥79,980
¥87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
81428238WS-15090-1200-J41.912009001500天板:250・棚:200・総耐荷重:400
¥88,900
¥87,980
¥96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする