曜日別特売
WB-4560-800-J ステンレス作業台 シンコー 81427757

ステンレス作業台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
この商品は間口・奥行・高さなど581種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
450
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
注文コード
81427757
品番
WB-4560-800-J
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

清掃性に優れ、さまざまな分野で幅広くご活用いただけます。棚の高さは25mmピッチで自在に調整可能です。頑丈なSUS304ムク材を用いたアジャスト付き支柱は、卓越した強度と安全性を誇ります。さらに、組み立ても簡単な組み立て式作業台です。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
質量(kg)
12.6
高さ(mm)
800
奥行(mm)
600
間口(mm)
450
均等荷重(kg)
天板:250・棚:200・総耐荷重:400
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
アジャスター調整範囲(mm)
30
棚段数(段)
1
支柱径(Φmm)
38
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする