ステンレス作業台
作業台用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。
- 用途
- 研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
- 適合
- 作業台
- ねじ径
- M20 P2.5
- 使用上の注意
- 塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,600/税込¥3,960 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
本体/セット の新着商品
カテゴリ












