曜日別特売
CSN-100 ステンレス作業台 シンコー 81668399

ステンレス作業台

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
この商品はキャスターが4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
キャスター
Φ100ナイロン車ストッパー付
注文コード
81668399
品番
CSN-100
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

作業台用オプションキャスターです。軸の根本までしっかり支柱にねじ込んでください。

用途
研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等
キャスター
Φ100ナイロン車ストッパー付
適合
作業台
ねじ径
M20 P2.5
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする