トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)
高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン
- 質量(kg)
- 約20
- 色
- ホワイト
- 使用温度範囲(℃)
- 約18~35
- 消費電力(W)
- (冷風)820 / 930
- 電源
- 単相100V 50 / 60Hz
- 能力
- 冷風:2.5kW / 3.0kW
- コード長さ(m)
- 1.9
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 698×285×350
- 冷媒
- R32
- 使用場所
- 屋内・準屋内
- 除湿能力(L/日)
- 49 / 58
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
カテゴリ



























