TAD-P30R(W) トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W) トヨトミ 81366848

トヨトミ スポットクーラー TAD-P30R(W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81366848
品番
TAD-P30R(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

高性能でありながら洗練されたコンパクトなデザイン

質量(kg)
約20
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
約18~35
消費電力(W)
(冷風)820 / 930
電源
単相100V 50 / 60Hz
能力
冷風:2.5kW / 3.0kW
コード長さ(m)
1.9
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
698×285×350
冷媒
R32
使用場所
屋内・準屋内
除湿能力(L/日)
49 / 58

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする