KES291SBA スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN) 81355499

KES291SBA スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN) 81355499
KES291SBA スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN) 81355499
KES291SBA スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN) 81355499
KES291SBA スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN) 81355499
KES291SBA スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN) 81355499
KES291SBA スポットクーラーブラック2口 広電(KODEN) 81355499

スポットクーラーブラック2口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81355499
品番
KES291SBA
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980

タンクレスでスリムボディ
二方向へ冷風を送るツイン冷風スポットクーラー
水捨て不要のノンドレン※&タンクレス設計※温度や湿度など使用環境によって変わります
丈夫な板金ボディ
ツインダクトで2方向へ冷風を送風可能
210°の手動首振り機能搭載
満水検知(LED、ブザー)搭載
オゾン層破壊係数”0”の冷媒R410A採用
吊下げ金具付き
アース可動式プラグ付き
伸縮可能な排熱ダクト付属(約35~180cm)
スリムボディなので省スペースで設置可能

質量(kg)
約30
電圧(V)
単相交流100
電源コード(m)
約4.2
冷房能力(50/60Hz)(kW)
(50Hz)2.4(60Hz)2.9
消費電力(W)(50/60Hz)
(50Hz)1100 (60Hz)1300
風量
2段階
送風口数
2
冷媒
HFCR410A
首振り
手動首振り 約210°
RoHS指令(10物質対応)
対応
排熱ダクト有無
あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする