トヨトミ
トヨトミ スポット冷暖エアコン TAD-22NW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81366839
品番
TAD-22NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
エアコンが取り付けられないお部屋や作業場など、様々な場面で活躍!
質量(kg)
約26.0
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
冷:16~35、温:12~25
消費電力(W)
冷風:590 / 690、温風:600 / 730
電源
単相100V 50 / 60Hz
能力
冷風:2.0kW / 2.2kW、温風:1.7kW / 1.9kW
コード長さ(m)
3
騒音値(dB)
前方:47、後方:53
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
690×440×320
使用場所
屋内・準屋内
リモコン
単4乾電池 2本(別売)
除湿能力(L/日)
36 / 42
注意
※TAD-22NWはセパレートエアコンなどと構造が異なります。簡易的な冷暖房としてご使用ください。
※周囲温度が約12℃を下回る条件で使用の場合、内部の除霜を行うため時々送風が止まることがあります。
※給気・排気ダクトは必ず取り付けてご使用ください。
※窓パネルと排気ダクトなどを使用せずに締め切った部屋で使用すると室温が上がります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません