曜日別特売

ペタッとムシモン 本体(替えシート2枚付)

ペタッとムシモン  本体(替えシート2枚付) - カーボーイ

取替えシート/発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤、ポリプロピレン

用途
虫を潰さずくっつけて退治。
TGK品番
1-2638-1001
材質
ABS樹脂、PP、ステンレス
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×48×390
内容量
1個(2枚)
注意
※殺虫剤が使えない場面で活躍します
※取替えシート:162×89×H2最長84cm
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355535-
¥1,600
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする