ゴミガードカバー

ゴミガードカバー - グリーンライフ

かぶせるだけで簡単に設置できるゴミガード(GG-90)の交換用カバー。
家で保管できなくなったゴミの一時保管やごみの戸別収集用など幅広くお使いいただけます。
軽くて風に強いナイロンメッシュを採用し、メッシュの網目間隔は約3mmでカラスのくちばしが入りにくい設計。
45Lのゴミがラクラク入るサイズです。
風対策で天面に6kgまでの重りを載せられます。

用途
ゴミガード(GG-90)の交換用カバーです。
材質
ナイロン
寸法(mm)
展開時/約50×50×50
色
ブラック
内容
部品/カバー
内容量
1個
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※本製品はゴミガード(GG-90)の交換用カバーです。
※カバー以外の部品は付属しておりませんのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81381715KGG-90
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする