積水テクノ成型
ダストボックス
景観に溶け込む自然なデザインです。
トラスコ品番
324-3308
材質
ポリエチレン(PE)
色
ライトグレー
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
850
容量(L)
約980
間口(mm)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05848898
SDBS1KH
¥
243,380
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません