SPC-B20 エコやん用バッテリーユニット 日動工業 81415550

エコやん用バッテリーユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81415550
品番
SPC-B20
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。

付属品
バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ
仕様
屋内用
適合機種
SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032
質量(kg)
4
容量
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah
電源(V)
充電:AC100(50/60Hz)
定格電圧(V)
24
タンク容量(L)
ドレンタンク0.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
159×434×120
充電時間
3~4.5時間
入力電圧範囲(V)
DC24~50
注意
※ACアダプターは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする