シャワーヘッド レイニーストップ
【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。
【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。
【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。
- 用途
- 浴室用のシャワーヘッドとして
- 仕様
- 節水率(%):約50
- 質量(g)
- 179
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 197×76×150
- 最高使用温度(℃)
- 60
- 水圧
- 使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
- 内容量
- 1個
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。※そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
※付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
※別売のアダプター(品番:PT250-9)で取り付けられるメーカー《ミズタニの一部製品(そのまま取付できない場合)》
※バランス釜・逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓・一時止水機能が付いていない(シャワー⇔パイプ切替えのみの混合栓)ツーバルブ混合栓には使用できません。
※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
水廻り部材 の新着商品
カテゴリ



















![毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電] 毎日ナノバブル美容シャワーヘッド オムニ[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05726547-261002-02.jpg)










