曜日別特売
PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437

PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437
PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437
PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437
PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437
PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437
PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437
PS313-80X1A-WA2G1 シャワーヘッド レイニーストップ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 81415437

シャワーヘッド レイニーストップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
色ホワイト×ゴールドリング
内容量1個注文コード81415437品番PS313-80X1A-WA2G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

【肌あたりのいい極細水流】ステンレス製のシャワー板に開いた0.3mmの極細穴から勢いのあるシャワーが出ます。従来比の約2倍に穴数を増やし、より密度の高い独特の浴び心地を実現しています。
【節水率 約50%】「ちょっと止めたい」と感じた時は手元のストップボタンで吐水・止水ができます。こだわりのシャワー板により、少ないお湯で快適な浴び心地に。
【水の勢いパワーアップ】水圧が低いご家庭でお困りのチョロチョロしたシャワーもパワーアップします。

用途
浴室用のシャワーヘッドとして
色
ホワイト×ゴールドリング
仕様
節水率(%):約50
質量(g)
179
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
197×76×150
最高使用温度(℃)
60
水圧
使用水圧:0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
※そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》
※付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》
※別売のアダプター(品番:PT250-9)で取り付けられるメーカー《ミズタニの一部製品(そのまま取付できない場合)》
※バランス釜・逆流防止機構(逆止弁)の付いていない混合栓・一時止水機能が付いていない(シャワー⇔パイプ切替えのみの混合栓)ツーバルブ混合栓には使用できません。
※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする