曜日別特売
0 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382589

0 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382589
0 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382589
0 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382589
0 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382589
0 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382589
0 非球面 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382589

非球面 高倍率ルーペ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81382589
品番
0
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498
トラスコ品番
699-5187
材質
レンズ:アクリル非球面レンズ(ハードコート加工済)
幅(mm)
118
寸法(mm)
レンズ:100
全長(mm)
236
高さ(mm)
25
倍率(倍)
2.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする