曜日別特売

ペンダントルーペ

ペンダントルーペ - I.L.K(池田レンズ工業)

ホワイトガラスレンズ/カラー:2種類(金・銀)

材質
ガラス・金属・他
長さ(mm)
チェーン:76
色
金・銀
質量(g)
15
レンズ
ホワイトガラスレンズ
レンズサイズ(mm)
35×25
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
倍率(倍)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81382406326-S805-1919トップ:縦51×横30×高8、箱:縦155×横61×高183.5ディオプター
¥5,000
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
813825010805-1920トップ:縦縦51×横30×高8(ミリ))4
¥5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする