曜日別特売
326-S ペンダントルーペ I.L.K(池田レンズ工業) 81382406

ペンダントルーペ326-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81382406
品番
326-S
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

ホワイトガラスレンズ/カラー:2種類(金・銀)

トラスコ品番
805-1919
寸法(mm)
トップ:縦51×横30×高8、箱:縦155×横61×高18
倍率(倍)
3.5ディオプター
材質
ガラス・金属・他
長さ(mm)
チェーン:76
色
金・銀
質量(g)
15
レンズ
ホワイトガラスレンズ
レンズサイズ(mm)
35×25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする