I.L.K(池田レンズ工業)
ゴールドポケットルーペ
レンズサイズ50mm。倍率3.5倍。携帯に便利。本革仕様。
トラスコ品番
805-1903
材質
ガラス・本皮・真鍮(金メッキ)・他
高さ(mm)
20、箱:22
質量(g)
61
倍率(倍)
3.5
ケース色
黒・茶・ワインレッド
レンズ
ホワイトガラスレンズ
レンズサイズ(mm)
直径50
縦(mm)
57、箱:70
横(mm)
59、箱:70
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81382431
3135
¥
4,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください