I.L.K(池田レンズ工業)
ゴールドポケットルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81382431
品番
3135
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
レンズサイズ50mm。倍率3.5倍。携帯に便利。本革仕様。
トラスコ品番
805-1903
材質
ガラス・本皮・真鍮(金メッキ)・他
高さ(mm)
20、箱:22
質量(g)
61
倍率(倍)
3.5
ケース色
黒・茶・ワインレッド
レンズ
ホワイトガラスレンズ
レンズサイズ(mm)
直径50
縦(mm)
57、箱:70
横(mm)
59、箱:70