I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ
仕様
ケースにキラキラとしたエナメル加工
材質
アクリルレンズ 傷防止コーティング
幅(mm)
81
寸法(mm)
レンズ:75
高さ(mm)
10
外形寸法(mm)
76
倍率(倍)
2.5
ケース色
ピンク
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81382510
0
417-1897
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382555
0
417-1893
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81382571
0
417-1899
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください