I.L.K(池田レンズ工業)
ポケットルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
417-1899
417-1897
417-1893
417-1899
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81382571
品番
0
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
ケースにキラキラとしたエナメル加工
トラスコ品番
417-1899
材質
アクリルレンズ 傷防止コーティング
幅(mm)
81
寸法(mm)
レンズ:75
高さ(mm)
10
外形寸法(mm)
76
倍率(倍)
2.5
ケース色
ピンク