曜日別特売

メガネタイプ 2倍 HF-70E

メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)メガネタイプ 2倍 HF-70E - I.L.K(池田レンズ工業)
寸法(mm)
レンズ:38×13
色
レンズ:クリア
倍率(倍)
2
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フレーム色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813824400699-5192ブラウン
¥8,800
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
813825460699-5191パープル
¥8,800
¥7,398
¥8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする