曜日別特売
0 メガネタイプ 2倍 HF-70E I.L.K(池田レンズ工業) 81382546

0 メガネタイプ 2倍 HF-70E I.L.K(池田レンズ工業) 81382546
0 メガネタイプ 2倍 HF-70E I.L.K(池田レンズ工業) 81382546
0 メガネタイプ 2倍 HF-70E I.L.K(池田レンズ工業) 81382546
0 メガネタイプ 2倍 HF-70E I.L.K(池田レンズ工業) 81382546
0 メガネタイプ 2倍 HF-70E I.L.K(池田レンズ工業) 81382546

メガネタイプ 2倍 HF-70E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
トラスコ品番699-5191
内容量1個注文コード81382546品番0
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398
トラスコ品番
699-5191
フレーム色
パープル
寸法(mm)
レンズ:38×13
色
レンズ:クリア
倍率(倍)
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする