AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
スリップオンライン JMCA
仕様
JMCA
材質
サイレンサー:ステンレス
形状
専用
質量(kg)
2.7、4.0
色
ブラック/ステンレス
区分
マフラー
タイプ
スリップオン
加工
無
最大出力(kW)
79.2/9300rpm、79.3/9400rpm
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]26
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81383079
S-K9SO13-HISSSJPP
¥
177,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください