AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
スリップオンライン JMCA
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81383079
品番
S-K9SO13-HISSSJPP
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
JMCA
材質
サイレンサー:ステンレス
形状
専用
質量(kg)
2.7、4.0
色
ブラック/ステンレス
区分
マフラー
タイプ
スリップオン
加工
無
最大出力(kW)
79.2/9300rpm、79.3/9400rpm
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]26