ジオマⅢED65ZOOM M-174三脚セット

ジオマⅢED65ZOOM M-174三脚セット - ビクセン

EDレンズ搭載の高性能フィールドスコープ。スマホアダプター・三脚セット
ED(超低分散ガラス)レンズにより、色にじみのきわめて少ないたいへんコントラストに優れた視野を実現。デュアルフォーカスピントリングで、微細なピント合わせも容易です。
スマートフォンカメラアダプターと三脚付きなので、お手持ちのスマートフォンで手軽に撮影をお楽しみいただけます。

付属品
主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース
仕様
三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm
種類
鏡筒部:EDレンズ
形式
鏡筒部:45°傾斜型
耐荷重(kg)
三脚:約6
倍率
鏡筒部:ズームレンズ・16~48倍(接眼レンズ)
方式
ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)
本体質量(g)
その他:1,350(本体+接眼レンズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
その他:355×88×180
取付ねじ
(カメラ)三脚:UNC 1/4
視界
1000m先:鏡筒部:47~24m、見掛:鏡筒部:43.2~67.2°(旧JIS規格)、見掛:鏡筒部:41.3~60.8°
最短合焦距離
鏡筒部:約3.5m
対物レンズ有効径(mm)
鏡筒部:65
縮長(mm)
三脚:約520
明るさ
鏡筒部:16.8~2.0
防水性
鏡筒部:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)
ひとみ径(Φmm)
鏡筒部:4.1~1.4
地上高さ(cm)
三脚:58~174(最小開脚時)
アイレリーフ(mm)
鏡筒部:20~18
実視界(°)
鏡筒部:2.7~1.4
最低高さ(cm)
三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8141579618113-1
¥110,000
¥109,800
¥120,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする