- 付属品
- 主要:その他:スマートフォンカメラアダプター、ステイオンケース
- 仕様
- 三脚:アルミ製4段伸縮式(脚ロック方式:レバー式)、パイプ計Φ26mm
- 種類
- 鏡筒部:EDレンズ
- 形式
- 鏡筒部:45°傾斜型
- 耐荷重(kg)
- 三脚:約6
- 倍率
- 鏡筒部:ズームレンズ・16~48倍(接眼レンズ)
- 方式
- ラピッド式(エレベーター方式/スライド幅)
- 本体質量(g)
- その他:1,350(本体+接眼レンズ)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- その他:355×88×180
- 取付ねじ
- (カメラ)三脚:UNC 1/4
- 視界
- 1000m先:鏡筒部:47~24m、見掛:鏡筒部:43.2~67.2°(旧JIS規格)、見掛:鏡筒部:41.3~60.8°
- 最短合焦距離
- 鏡筒部:約3.5m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 鏡筒部:65
- 縮長(mm)
- 三脚:約520
- 明るさ
- 鏡筒部:16.8~2.0
- 防水性
- 鏡筒部:窒素ガス充填による防水(IPX6相当:本体)
- ひとみ径(Φmm)
- 鏡筒部:4.1~1.4
- 地上高さ(cm)
- 三脚:58~174(最小開脚時)
- アイレリーフ(mm)
- 鏡筒部:20~18
- 実視界(°)
- 鏡筒部:2.7~1.4
- 最低高さ(cm)
- 三脚:約240(ショートセンターコラム使用、最大開脚時)(ローポジション)