曜日別特売

結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱)

結束バンド | スタンダードタイ(耐候・耐熱) - エスジー工業

多彩なラインナップで幅広くご使用いただける、ケーブルタイ(結束バンド)の決定版です。
独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。
また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。

仕様
耐熱エージング テスト:120℃
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-40~105
寸法L(mm)
150
寸法F(mm)
4.6
寸法E(mm)
6
寸法T(mm)
1.2
寸法W(mm)
3.4
引張強度
ループ:176.4 (18.0)
結束径(Φmm)
1.5~38
寸法G(mm)
6
難燃性
UL94V-2
内容量
1袋(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81518897SG-150WU
オープン
¥439
¥483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする