ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘララップ(耐候グレード・アイボリー色)
屋外での空調設備の配線保護や、各種電源ケーブルの配線保護に最適で、外壁になじみやすいアイボリー色です。
用途
用途例
仕様
専用工具(HAT)1個入り
材質
ポリエチレン
色
アイボリー
使用温度範囲
-40℃~+85℃
グレード
耐候
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(25m)
注意
※・電気工事(ビル、住宅の電気設備、工場内設備メンテナンス)・配電盤・通信工事・自動車
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
適合工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05090527
HWPE8-W-IVY
9
HAT8
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05090536
HWPE25-W-IVY
27
HAT25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05090570
HWPE20-W-IVY
21
HAT20
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
05090579
HWPE16-W-IVY
16
HAT16
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください