曜日別特売

結束バンド 屋外用

結束バンド 屋外用 - 日機結束バンド 屋外用 - 日機結束バンド 屋外用 - 日機

材質は耐候性ナイロン66の結束バンドです。

用途
窓際や屋外の配線整理などに。
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~80
内容量
1袋(100個)
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
最大結束径(Φmm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04271107N-48432U708-21164324.8125215.6
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271177N-76300U708-21203007.680539
オープン
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271211N-48250U708-21222504.874215.6
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271326N-36150U708-21271503.635176.4
オープン
¥929
¥1,022(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271421N-36300U708-21173003.676176.4
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271448N-48300U708-21313004.880215.6
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271482N-25200U708-21232002.55378.4
オープン
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271622N-48160U708-21291604.842215.6
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271649N-48200U708-21302004.850215.6
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
04271667N-76368U708-21153687.6105539
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
04272069N-36250U708-21212503.665176.4
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
04272112N-25100U708-21281002.52278.4
オープン
¥369
¥406(税込)
5日以内出荷
返品不可
04272130N-36200U708-21192003.652176.4
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
04272349N-48368U708-21253684.8102215.6
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする