生分解性 PE宅配袋 封緘シール付
地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
- 用途
- 商品発送用として
- 仕様
- 環境対応紙:生分解性原料
- 材質
- ポリエチレン
- 寸法(mm)
- 320×430+50
- 色
- グレー
- 印刷
- 環境対応マーク入
- テープ
- テープ付き
- フィルム厚さ(μm)
- 60ミクロン
- 内容量
- 1セット(100枚×57袋)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
梱包用品 の新着商品
カテゴリ






















