※サンプル画像
今村紙工
生分解性 PE宅配袋 封緘シール付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×57袋)
注文コード
81517330
品番
ABAP-320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
地球環境に優しい生分解性プラスチックを使用したPE宅配袋。防水仕様です。微生物の働きにより分解されるため、プラスチックごみとして出さず通常の家庭ごみとして廃棄出来ます。
用途
商品発送用として
仕様
環境対応紙:生分解性原料
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
320×430+50
色
グレー
印刷
環境対応マーク入
テープ
テープ付き
フィルム厚さ(μm)
60ミクロン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません