シンワ測定
石筆
耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります
拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。
1,500℃まで耐えられます。
用途
鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。
材質
滑石
形状
細丸
製品質量(g)
5
耐熱温度(℃)
1500
製品サイズ(mm)
Φ5×80
入数(本)
100
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81719088
74212
¥
1,500
¥
1,079
¥
1,187
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください