シンワ測定
石筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81719088
品番
74212
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,187
販売価格(税別)
¥
1,079
バスケットに入れる
耐熱・耐光性に優れているため、溶接時の熱でもケガキ線が残ります
拭き取りで消せ、インクと異なり修正可能で跡も残りません。
1,500℃まで耐えられます。
用途
鉄、コンクリート、アスファルトなどへのケガキに。溶接や溶断現場でのマーキングに。
材質
滑石
形状
細丸
製品質量(g)
5
耐熱温度(℃)
1500
製品サイズ(mm)
Φ5×80
入数(本)
100
注意
※用途以外に使用しないでください。