WASHABLE FITマスク ホワイト 3枚入
スキマが出ないように形状にこだわったフィットマスク
1年中使えて快適!
洗濯もOK。
ゆったりだけどしっかりフィット。耳が痛くなりにくい
- 材質
- ポリエステル、ポリウレタン、簡易ケース/ポリエチレン
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 8
- 寸法(幅W×高さH)(cm)
- 片面:18×15
- 内容量
- 1セット(3枚×400個)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥630/税込¥693 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
手袋・マスク・感染予防 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81720296 WASHABLE FITマスク ホワイト 3枚入 - ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81720296-260706-02.jpg)
![注文コード:81720296 WASHABLE FITマスク ホワイト 3枚入 - ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81720296-260706-04.jpg)
![注文コード:81720296 WASHABLE FITマスク ホワイト 3枚入 - ファイン[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81720296-260706-06.jpg)












