ファイン[日用品]
WASHABLE FITマスク ホワイト 3枚入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚×400個)
注文コード
81720296
品番
FIN-971WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
スキマが出ないように形状にこだわったフィットマスク
1年中使えて快適!
洗濯もOK。
ゆったりだけどしっかりフィット。耳が痛くなりにくい
材質
ポリエステル、ポリウレタン、簡易ケース/ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
8
寸法(幅W×高さH)(cm)
片面:18×15
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
630
/
税込
¥
693
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません