D-FACTORY
6.6サイズオーバーサイズコンフォートTシャツ(5分袖)
上質な綿を使用し度目を詰めた、プレミアムな「オーバーサイズ5分袖」Tシャツ
材質
綿100%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720558
DF1103
フラミンゴピンク
M
52.5
27
55.5
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
81720619
DF1103
スミクロ
M
52.5
27
55.5
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
81720768
DF1103
シティグリーン
XXL
58
29
66.5
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください