D-FACTORY
6.6オンス オープンエンドコンフォートTシャツ
「アメリカンテイスト」は残しつつ、厚さや着心地までとことん追求した1枚。洗練された「古きよきアメリカ」を楽しめるTシャツ。
材質
綿100%
色
ネイビー
サイズ
M
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81720951
DF1104
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください