曜日別特売

9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ

9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ - D-FACTORY9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ - D-FACTORY9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ - D-FACTORY9.2オンス オープンエンドスーパーヘヴィーウェイトTシャツ - D-FACTORY

9.2OZの分厚い天竺生地を使用し、襟元をバインダー仕様にすることで、「オールドアメリカン」を再現した究極の1枚

材質
綿100%
色
シティグリーン
サイズ
L
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
55
身丈(cm)
73
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81721030DF1106
¥2,900
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする