曜日別特売

6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ

6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY6.6オンス プレミアムヴィンテージTシャツ - D-FACTORY

古着独特の風合いを完全再現。時空を超えたアメリカンヴィンテージTシャツ。

材質
綿100%
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81720881DF1101SヴィンテージミントグリーンXXL572561
¥2,800
¥1,998
¥2,198(税込)
7日以内出荷
81721188DF1101SヴィンテージミントリーフグリーンS421949
¥2,500
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする