曜日別特売

5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ

5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ - D-FACTORY5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ - D-FACTORY5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ - D-FACTORY5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ - D-FACTORY5.3オンス プレミアムコンフォートボーダーTシャツ - D-FACTORY

伸縮性のある生地で編み上げた、着心地がよいボーダーTシャツ。昔も今も変わらない定番パターン展開。

材質
綿95% ポリウレタン5%
色
ホワイト×ブラック(細ピッチ)
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
58
身丈(cm)
77
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81720585DF1112
¥2,200
¥1,598
¥1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする