macros(マクロス)
防水電動角質リムーバー
電源
USB充電式(5V1A)
本体質量(g)
220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×40×195
充電時間(時間)
3
稼働時間(時間)
2~4(無負荷時)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81736920
MEH-153
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください