MEH-153 防水電動角質リムーバー macros(マクロス) 81736920

MEH-153 防水電動角質リムーバー macros(マクロス) 81736920
MEH-153 防水電動角質リムーバー macros(マクロス) 81736920
MEH-153 防水電動角質リムーバー macros(マクロス) 81736920
MEH-153 防水電動角質リムーバー macros(マクロス) 81736920
MEH-153 防水電動角質リムーバー macros(マクロス) 81736920
MEH-153 防水電動角質リムーバー macros(マクロス) 81736920

防水電動角質リムーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81736920
品番
MEH-153
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
電源
USB充電式(5V1A)
本体質量(g)
220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×40×195
充電時間(時間)
3
稼働時間(時間)
2~4(無負荷時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする