曜日別特売

砂入り小型UVブラック土のう 耐候5年タイプ

砂入り小型UVブラック土のう 耐候5年タイプ - TRUSCO

土のうに砂を入れた状態で届くので、袋に砂や土を入れる作業時間を省くことができます。
袋を二重構造にすることで、砂が外部に漏れにくく、保管時も安心です。
約10kgタイプなのでお年寄りや女性でも持ち運びやすい土のうです。
津波や洪水など、緊急時でもすぐに使うことができます。
UV剤を添加した紫外線に強い土のうで、耐候期間が5年あるので、長期間設置にも耐えます。

用途
ゲリラ豪雨や台風時の建物出入り口の浸水防止に。
ブルーシートや資材の風飛び防止の重しとして。
土のうステーションで保管し、地域で手軽に利用できる災害用備蓄として。
トラスコ品番
729-2202
材質
袋:ポリエチレン(PE)、縫糸:ポリエステル、充填物:洗い砂
質量(kg)
10(1袋あたり)
縦(mm)
420
横(mm)
280
内容量
1セット(100袋)
注意
※個人宅配送不可商品です。
※車上渡しのため、お客様での荷下ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※本製品はパレットごと(パレット含む)での納品となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740411TSD10-100P
170,070
119,800
131,780(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする