曜日別特売
TSD10-100P 砂入り小型UVブラック土のう 耐候5年タイプ TRUSCO 81740411

砂入り小型UVブラック土のう 耐候5年タイプ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し19日以内出荷とは
内容量
1セット(100袋)
注文コード
81740411
品番
TSD10-100P
参考基準価格(税別)¥170,070販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

土のうに砂を入れた状態で届くので、袋に砂や土を入れる作業時間を省くことができます。
袋を二重構造にすることで、砂が外部に漏れにくく、保管時も安心です。
約10kgタイプなのでお年寄りや女性でも持ち運びやすい土のうです。
津波や洪水など、緊急時でもすぐに使うことができます。
UV剤を添加した紫外線に強い土のうで、耐候期間が5年あるので、長期間設置にも耐えます。

用途
ゲリラ豪雨や台風時の建物出入り口の浸水防止に。
ブルーシートや資材の風飛び防止の重しとして。
土のうステーションで保管し、地域で手軽に利用できる災害用備蓄として。
トラスコ品番
729-2202
材質
袋:ポリエチレン(PE)、縫糸:ポリエステル、充填物:洗い砂
質量(kg)
10(1袋あたり)
縦(mm)
420
横(mm)
280
注意
※個人宅配送不可商品です。
※車上渡しのため、お客様での荷下ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※本製品はパレットごと(パレット含む)での納品となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする