RUBBERMAID
ラバーメイド CS オールインワンセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81739327
品番
RM1835528YL
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワンタッチで3方向に洗浄液を散布できるクイックコネクト搭載型セットです。
用途
内蔵タンクによりスムーズに洗剤を散布できるため、広い床面も短時間で清掃可能です。
TGK品番
1-1292-1401
材質
【タンク付ハンドル】アルミニウム・ポリエチレン、【ウェットパッド】ポリエステル・ポリアミド
タンク容量(mL)
620
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
432×76×1422
注意
※手元で洗浄液の散布量を調節でき、適量の洗浄液を使用して無駄なく清掃ができます
※ウェットパッドRMQ410BLブルーが2枚付属しています