OSK12TU181Z 外部センサー付光量子計 スペクトラムテクノロジー 81740481

※製品本体

外部センサー付光量子計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81740481
品番
OSK12TU181Z
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

ポータブルな本体に外部センサーを付属した光量子計 OSK 12TU181
植物の生育に必要な光の測定。光量子束密度(μmol/m2s-1)
光合成有効放射(PAR) 400-700nmの測定
測定範囲 0~2000 μmol/m2s-1
9V乾電池稼動
低いコサイン誤差(他社比70-50%)
肉眼で観察できる光の波長は、植物の 生育にとっては、影響の少ない範囲です。Luxやカンデラでは右図のHuman Eyeの 領域の光を示す(約500-600nm)のに対し光合成有効放射である、400-700nmの波長域は、植物生育に影響の大きい波長帯の光量も含んで測定できます。光量子を測定することにより、植物が十分な生育に必要な光を浴びているかの測定・数値化が可能になります。

オプション
ソフトキャリングケース
電源(V)
9乾電池 x 1(付属)
測定項目
光合成光量子束密度(PPFD)
精度
コサイン補正:±3% ( 45°) 、 ±7% ( 80°)
測定精度
±5%
表示範囲
0-1999
測定単位
μmol m2s-1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする