アルボース アルコール手指消毒剤 アルボナース 1L ポンプ付

アルボース アルコール手指消毒剤  アルボナース 1L ポンプ付 - アルボース

有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%

用途
広範囲の微生物に短時間で効果がある手指消毒剤。
TGK品番
1-1458-1201
容量(mL)
1000
質量(g)
962
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×77×253
内容量
1個(1L)
注意
※速乾性なので水洗い不要です
※保湿成分配合
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81740910-
¥3,000
¥2,598
¥2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする