アルボース
アルボース アルコール手指消毒剤 アルボナース 1L ポンプ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
81740910
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
有効成分:ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%
用途
広範囲の微生物に短時間で効果がある手指消毒剤。
TGK品番
1-1458-1201
容量(mL)
1000
質量(g)
962
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×77×253
注意
※速乾性なので水洗い不要です
※保湿成分配合